BTICINO S.P.A. - BTIE109P/36D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 36 DIN - E109P/36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199066752
Codice prodotto
BTIE109P/36D
Cod. produttore
E109P/36D
Produttore
BTI
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
550 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
90 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no