BTICINO S.P.A. - BTIE215P/12BN BTDIN - CENTRALINO INCASSO 12 DIN BIANCO - E215P/12BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199767864
Codice prodotto
BTIE215P/12BN
Cod. produttore
E215P/12BN
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
334 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
225 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
103 mm
Guida DIN:
sì