AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF05/230 HOUR COUNTER 23.V AC - F05/230

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199355993

Codice prodotto

BTIF05/230

Cod. produttore

F05/230

Produttore

BTI

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Numero di cifre:

7

Altezza:

83 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contaore a 5 cifre Vn= 230Vac (lettura massima di 99999 ore) - 2 moduli