AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF10A BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 20KA - F10A

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete TT - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543546109

Codice prodotto

BTIF10A

Cod. produttore

F10A

Produttore

BTI

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

320 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Cartuccia di ricambio per SPD F10AB.. - F10AC.. - F10AS.. - F10AX..