BTICINO S.P.A. - BTIF115/4D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 4 DIN - F115/4D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012199228198
Codice prodotto
BTIF115/4D
Cod. produttore
F115/4D
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
160 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
74 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
86 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Altezza di incasso:
156 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
0 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9010
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no