AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF20D32 BTDIN-NRG METER SINGLE PHASE 32A IMP - F20D32

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 32 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543469941

Codice prodotto

BTIF20D32

Cod. produttore

F20D32

Produttore

BTI

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

32 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

47...63 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

18.1 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP30

Profondità:

63 mm

Altezza:

96 mm

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

Contatore monofase per collegamento diretto - uscita ad impulso - In= 32A - 1 modulo