BTICINO S.P.A. - BTIF30/16N BTDIN - PRESA STD TEDESCO/ITALIANO P30 - F30/16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199565279
Codice prodotto
BTIF30/16N
Cod. produttore
F30/16N
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2
Modello:
Altri
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
66 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0