BTICINO S.P.A. - BTIF305PT18 CENTRALINO DA PARETE IP40 18 MODULI - F305PT18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543545829
Codice prodotto
BTIF305PT18
Cod. produttore
F305PT18
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
450 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
300 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
128 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
446 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
124 mm
Altezza di incasso:
296 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
0 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di porta:
Singolo



