AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF315P36D2 LINEA SPACE CENTRALINO INCASSO 36MD2 FU - F315P36D2

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543533949

Codice prodotto

BTIF315P36D2

Cod. produttore

F315P36D2

Produttore

BTI

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

493 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

496 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 36 moduli DIN (2x18) da completare con scatola F315SC36D2 0 F315S36D2