BTICINO S.P.A. - BTIF72N32FV2 BTDIN - SEZIONATORE 32A 800 VDC - F72N32FV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 800 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543405451
Codice prodotto
BTIF72N32FV2
Cod. produttore
F72N32FV2
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
800 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza in numero di moduli:
4



