AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF73A100 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 3P 100A - F73A100

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore

  • Numero di contatti NO - 3

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543490068

Codice prodotto

BTIF73A100

Cod. produttore

F73A100

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore

Numero di contatti NO:

3

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=100A - 3P - 3 moduli