AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF73N32 BTDIN - SEZIONATORE 3P 32A - F73N32

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543487990

Codice prodotto

BTIF73N32

Cod. produttore

F73N32

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatore modulare - In=32A - 3P - 2 moduli