BTICINO S.P.A. - BTIF80B BTDIN - MODULO BATTERIA TAMPONE - F80B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Altri
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 3 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543416839
Codice prodotto
BTIF80B
Cod. produttore
F80B
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
3 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
125 A
Funzione:
Altri
Tipo di tensione:
DC