AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF80RC BTDIN - CONTATTO AUX/SCATTATO 1NO/NC 1MO - F80RC

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543408148

Codice prodotto

BTIF80RC

Cod. produttore

F80RC

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario commutabile in contatto di allarme 1NO/NC - Vn=230Vac - 1 modulo