BTICINO S.P.A. - BTIF82N25FV2 BTDIN - MAGNETOT. 2P 800VDC 25A - F82N25FV2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543407073
Codice prodotto
BTIF82N25FV2
Cod. produttore
F82N25FV2
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
800 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 25A - Vn= 800Vd.c.



