BTICINO S.P.A. - BTIF8TB200 BTDIN - TRASF AMPER 200A BARRE 16X12,5 - F8TB200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA
Confezione
9 PZ
EAN
8005543554524
Codice prodotto
BTIF8TB200
Cod. produttore
F8TB200
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
4 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
4 W
Apertura in larghezza:
21...21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
21...21 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1