BTICINO S.P.A. - BTIF8TF800 BTDIN - TRASF AMPER 800A BARRE 50X12,5 - F8TF800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8005543554791
Codice prodotto
BTIF8TF800
Cod. produttore
F8TF800
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
40 mm
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
8 W
Apertura in larghezza:
40...40 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
40...40 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1