AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF8TJ1600 BTDIN - TRASF AMPER 1600A BARRE 127X38 - F8TJ1600

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543554883

Codice prodotto

BTIF8TJ1600

Cod. produttore

F8TJ1600

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

10 VA

Calibrato:

Potenza assorbita:

10 W

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico In=1600/5A - barre 127x38mm