AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF8TK2500 BTDIN - TRASF AMPER 2500A BARRE 127X54 - F8TK2500

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543554982

Codice prodotto

BTIF8TK2500

Cod. produttore

F8TK2500

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

30 VA

Calibrato:

Potenza assorbita:

30 W

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico In=2500/5A - barre 127x54mm