BTICINO S.P.A. - BTIF8TL400 BTDIN - TRASF AMPER 400A RETROFIT - F8TL400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8005543555040
Codice prodotto
BTIF8TL400
Cod. produttore
F8TL400
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
1.6 W
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1



