BTICINO S.P.A. - BTIFA81C6 BTDIN45 - MAGNETOT 1P CURVA C 6A 4,5KA - FA81C6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543471586
Codice prodotto
BTIFA81C6
Cod. produttore
FA81C6
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



