BTICINO S.P.A. - BTIFA81NC20 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 20A 4,5K - FA81NC20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543471661
Codice prodotto
BTIFA81NC20
Cod. produttore
FA81NC20
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



