BTICINO S.P.A. - BTIFA84C63 BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 63A 4,5KA - FA84C63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543472316
Codice prodotto
BTIFA84C63
Cod. produttore
FA84C63
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



