BTICINO S.P.A. - BTIFA881C3 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 3A 4,5KA - FA881C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543460719
Codice prodotto
BTIFA881C3
Cod. produttore
FA881C3
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...10 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Antideflagrante:
no