BTICINO S.P.A. - BTIFC4A6/24N BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 63A BOB 24VA - FC4A6/24N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 20...26 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199535456
Codice prodotto
BTIFC4A6/24N
Cod. produttore
FC4A6/24N
Produttore
BTI
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
20...26 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
4
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
8000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
4700 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
5000 VA
Profondità di incasso:
44 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1700 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X