BTICINO S.P.A. - BTIFH81NC25 BTDIN100 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 25A 10K - FH81NC25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543472729
Codice prodotto
BTIFH81NC25
Cod. produttore
FH81NC25
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



