BTICINO S.P.A. - BTIFH84D10 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA D 10A 10KA - FH84D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 1
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543475270
Codice prodotto
BTIFH84D10
Cod. produttore
FH84D10
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
1
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
3 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no