BTICINO S.P.A. - BTIFH84K25 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA K 25A 10KA - FH84K25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543475409
Codice prodotto
BTIFH84K25
Cod. produttore
FH84K25
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20