BTICINO S.P.A. - BTIFH84Z40 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA Z 40A 10KA - FH84Z40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - Z
Corrente nominale - 40 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543475553
Codice prodotto
BTIFH84Z40
Cod. produttore
FH84Z40
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
Z
Corrente nominale:
40 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



