AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFL4653W BEDSIDE PANEL BIANCO BUS - FL4653W

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543625729

Codice prodotto

BTIFL4653W

Cod. produttore

FL4653W

Produttore

BTI

Sonda di temperatura digitale di colore BIANCO con display + 6 comandi touch.pannello di controllo da installare sulla testata del letto con finitura placca in materiale plastico.Comprende sonda di temperatura con display retroilluminato (tutte le funzioni del FL4654), più i seguenti comandi scenari di:- Lettura- TV- Dormire- Risveglio- Generale OFF- DND (non disturbare)Gli scenari sono da programmare nel MH201.Collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 3 moduli.