AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFM2CN24 BTDIN - MOD. COMANDO MANTENUTO 24VAC - FM2CN24

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

  • Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199958316

Codice prodotto

BTIFM2CN24

Cod. produttore

FM2CN24

Produttore

BTI

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

16 A

Funzione:

Comando motorizzato

Tipo di tensione:

AC

Accessorio - comando mantenuto 24Vac