AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFN51NAP BTDIN - PULSANTE 1NA 20AX 250V - FN51NAP

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539927

Codice prodotto

BTIFN51NAP

Cod. produttore

FN51NAP

Produttore

BTI

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante 1NO - 20A - 230V - 1 modulo DIN