BTICINO S.P.A. - BTIFN81D40 BTDIN60 - MAGNETOT 1P CURVA D 40A 6KA - FN81D40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 3 kA
Confezione
4 PZ
EAN
8005543474303
Codice prodotto
BTIFN81D40
Cod. produttore
FN81D40
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no