AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFN81NC4 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 4A 6KA - FN81NC4

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 4 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543474587

Codice prodotto

BTIFN81NC4

Cod. produttore

FN81NC4

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

4 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Classe di limitazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 4A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli