BTICINO S.P.A. - BTIFP36/1P TIFAST PETTINI - PETTINE 1P 80A 36DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 36
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Adatto per numero di dispositivi - 36
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199130248
Codice prodotto
BTIFP36/1P
Cod. produttore
FP36/1P
Produttore
BTI
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
36
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Adatto per numero di dispositivi:
36
Larghezza in numero di moduli:
36
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V