AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFT81D80 BTDIN 160 - MAGNETOT 1P CURVA D 80A 16KA - FT81D80

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 16 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543407783

Codice prodotto

BTIFT81D80

Cod. produttore

FT81D80

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

16 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

12.5 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Profondità di incasso:

60 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

16 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...50 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...70 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva D - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1,5 moduli