BTICINO S.P.A. - BTIFV82SM50 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 50 IM 2P 4A 25KA - FV82SM50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 4 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
3 PZ
EAN
8005543481721
Codice prodotto
BTIFV82SM50
Cod. produttore
FV82SM50
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
4 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 6A - Im= 50A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli