BTICINO S.P.A. - BTIFV84C6 BTDIN - MAGNETOT 4P CURVA C 6A 25KA - FV84C6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8005543488317
Codice prodotto
BTIFV84C6
Cod. produttore
FV84C6
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



