AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIG701T/110N CURRENT TRANS - G701T/110N

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.1 A

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199203867

Codice prodotto

BTIG701T/110N

Cod. produttore

G701T/110N

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

0.1 A

Diametro dell'apertura:

110 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

110...110 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

110...110 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 110 mm - Idn=0,1A - In=250A - Imax=1500A