AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIG701T/210N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=210 - G701T/210N

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.3 A

  • Diametro dell'apertura - 210 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199203928

Codice prodotto

BTIG701T/210N

Cod. produttore

G701T/210N

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

0.3 A

Diametro dell'apertura:

210 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

210...210 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

210...210 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 210 mm - Idn=0,3A - In=400A - Imax=2400A