AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIG701T/300A TOROIDAL TRANSF.D3.. - G701T/300A

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 630 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 300 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199383194

Codice prodotto

BTIG701T/300A

Cod. produttore

G701T/300A

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

630 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

300 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

300...300 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

300...300 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 310 mm - Idn=1A - In=630A - Imax=3780A apribile