AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHA4803SAN AXOLUTE - PLACCA 3P ARGENTO - HA4803SAN

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIHA4803SAN AXOLUTE - PLACCA 3P ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543479452

Codice prodotto

BTIHA4803SAN

Cod. produttore

HA4803SAN

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126.6 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

95.6 mm

Superficie:

Anodizzato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

8.3 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca rettangolare 3 moduli - argento - materiale metallo