AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHC4016 AXOLUTE - SELETTORE 0-1-2-3 - HC4016

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Sistema di cablaggio - Circuito 0 - 1 - 2 - 3

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento di base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199776859

Codice prodotto

BTIHC4016

Cod. produttore

HC4016

Produttore

BTI

Funzionamento:

Manopola a rotella

Sistema di cablaggio:

Circuito 0 - 1 - 2 - 3

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento di base

Corrente nominale:

3 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Lucido

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - tech