BTICINO S.P.A. - BTIHC4351/12 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA CHIA - HC4351/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199751856
Codice prodotto
BTIHC4351/12
Cod. produttore
HC4351/12
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria bronzo 12 Vac 5VA 80dB - tech