AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHS4051 AXOLUTE - INTERRUTTORE 1P 16A BASCULANTE - HS4051

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIHS4051 AXOLUTE - INTERRUTTORE 1P 16A BASCULANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199758893

Codice prodotto

BTIHS4051

Cod. produttore

HS4051

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

interruttore 1P 16AX 250 Vac - basculante - morsetti con viti - antracite