AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHS4692FAN AXOLUTE - SONDA PER FAN-COIL SCURO - HS4692FAN

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199823102

Codice prodotto

BTIHS4692FAN

Cod. produttore

HS4692FAN

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Antracite

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.