BTICINO S.P.A. - BTIHW4804AW AXOLUTE AIR - PLACCA 4M PERSONALIZZABILE - HW4804AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Axolute Air
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543529409
Codice prodotto
BTIHW4804AW
Cod. produttore
HW4804AW
Produttore
BTI
Numero di unità:
4
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
4
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
4
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
144 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
86 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
3.5 mm
Altezza di incasso:
0 mm



