BTICINO S.P.A. - BTIKM01M2D L.NOW - COVER COMANDO CAMPAN. 2 MOD. SAB - KM01M2D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante a sfioramento
Iscrizione - Simbolo Campanello
Utilizzo - Altri
Colore - Beige
Numero RAL (affine) - 1015
Confezione
5 PZ
EAN
8005543612118
Codice prodotto
BTIKM01M2D
Cod. produttore
KM01M2D
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante a sfioramento
Iscrizione:
Simbolo Campanello
Utilizzo:
Altri
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1015
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
45 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm






