AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIKW4275 L.NOW - SENSORE DT BIANCO - KW4275

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 105 °

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543615966

Codice prodotto

BTIKW4275

Cod. produttore

KW4275

Produttore

BTI

Area di copertura:

105 °

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

35 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Altezza:

90 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

65 mm

Diametro:

30 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + MW) - portata 8 m - installazione ad incasso - 2 moduli, bianco