BTICINO S.P.A. - BTIL4665L20 CAVO DI PERMUTAZIONE CAT.6 0,20M - L4665L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 0.2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199999135
Codice prodotto
BTIL4665L20
Cod. produttore
L4665L20
Produttore
BTI
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
0.2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Ritardante la fiamma:
no
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Piedinatura:
1:1
Sezione AWG:
0
NVP (Velocità nominale di propagazione):
0 %